24c573 | สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส 1-8 X 3-1/4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24C573 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส 1-8 x 3-1/4 | AB7VEF

APPROVED VENDOR 24C573 สกรูหัวจม หกเหลี่ยม สแตนเลส 1-8 x 3-1/4

In Stock
รายการ: AB7VEF รุ่น: 24C573
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
฿206 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 "-8
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.5 "
ความยาวใต้ศีรษะ3.25 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 4 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85 ถึง 140 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.25 "
ขนาดเกลียว8
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)0.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTH

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24C573 สกรูหัวจม หกเหลี่ยม สแตนเลส 1-8 x 3-1/4
฿206 / หน่วย