ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ แผ่นขยายแบบยกขึ้น อะลูมิเนียม
สไตล์ | รุ่น | ความอดทนความกว้าง | ความยาว | ความอดทนความยาว | ขนาดการเปิด | ความหนาโดยรวม | สไตล์ | ความอดทนความหนา | ขนาดการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EA3S # 051480480304 | +/- 0.125 " | 4ft | +/- 0.125 " | 0.813 x 1.750 " | 0.2 " | ยก | +/- 0.004 " | 3/4 "- # 0.051 | - | RFQ
|
B | EA3F # 125480960304 | +/- 0.125 " | 8ft | +/- 0.125 " | 0.625 x 1.750 " | 0.095 " | Flat | +/- 0.005 " | 3/4 "- # 0.125 | ฿24,583 | RFQ
|
C | EA3S # 081480480102 | +/- 0.125 " | 4ft | +/- 0.125 " | 0.375 x 0.938 " | 0.186 " | ยก | +/- 0.005 " | 1/2 "- # 0.081 | ฿11,013 | |
A | EA3S # 081L480480304 | +/- 0.125 " | 4ft | +/- 0.125 " | 0.750 x 1.688 " | 0.2 " | ยก | +/- 0.005 " | 3/4 "- # 0.081L | ฿8,328 | |
D | EA3S # 125480480112 | +/- 0.125 " | 4ft | +/- 0.125 " | 1.188 x 2.500 " | 0.3 " | ยก | +/- 0.005 " | 1-1 / 2 "- # 0.125 | ฿9,025 | |
E | EA3S # 125480480304 | +/- 0.125 " | 4ft | +/- 0.125 " | 0.688 x 1.688 " | 0.305 " | ยก | +/- 0.005 " | 3/4 "- # 0.125 | ฿13,108 | |
C | EA3S # 081480960102 | +2.000 " | 8ft | +2.000 " | 0.375 x 0.938 " | 0.186 " | ยก | +/- 0.005 " | 1/2 "- # 0.081 | ฿20,391 | RFQ
|
D | EA3S # 081480960112 | +2.000 " | 8ft | +2.000 " | 1.188 x 2.500 " | 0.24 " | ยก | +/- 0.005 " | 1-1 / 2 "- # 0.081 | ฿12,348 | RFQ
|
A | EA3S # 081L480960304 | +2.000 " | 8ft | +2.000 " | 0.750 x 1.688 " | 0.2 " | ยก | +/- 0.005 " | 3/4 "- # 0.081L | ฿15,021 | RFQ
|
D | EA3S # 125480960112 | +2.000 " | 8ft | +2.000 " | 1.188 x 2.500 " | 0.3 " | ยก | +/- 0.005 " | 1-1 / 2 "- # 0.125 | ฿16,263 | RFQ
|
E | EA3S # 125480960304 | +2.000 " | 8ft | +2.000 " | 0.688 x 1.688 " | 0.305 " | ยก | +/- 0.005 " | 3/4 "- # 0.125 | ฿24,583 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์สวิตช์แก้วน้ำตำแหน่งอันตราย
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้
- โต๊ะเลื่อย
- เครื่องทำความร้อนแบบรางฉนวน
- แผ่นยึด A / C
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- ขัด
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- โซ่และเครื่องมือ
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- HONEYWELL Overtravel Plunger Actuator สวิตช์ Snap ขนาดใหญ่
- TE-CO ชุดหนีบซุปเปอร์นิ้ว 51 ชิ้น
- RIDGID การเปลี่ยนคอยล์และชุดสปริงแบบแบน
- DIXON ฟิตติ้งหญิง
- WOODHEAD โคมไฟมือถือ 130108 Series
- WATTS ชุดซ่อมเบรกเกอร์รวม
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและอุปกรณ์ระบายอากาศ P326 1/16 Street Bends, Hub x Spigot
- AIRMASTER FAN สวิตช์สายวางความเร็ว 2 ระดับ
- KESON เมสัน ทไวเนส
- FANTECH พัดลมใบพัดขนาดกลางขับตรง 2VLD ซีรีส์