Ea3s#125480480112 | อลูมิเนียมแผ่นขยาย 4 X 4ฟุต 1-1/2-#0.125 | 5pcg2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ EA3S # 125480480112 แผ่นขยายอลูมิเนียมยก 4 x 4 ฟุต 1-1 / 2- # 0.125 | AE6AEB 5PCG2

APPROVED VENDOR EA3S#125480480112 แผ่นขยาย อะลูมิเนียมยกสูง 4 x 4ft 1-1/2-#0.125

In Stock
รายการ: AE6AEB รุ่น: EA3S#125480480112อ้างอิงไขว้: 5PCG2
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
฿9,025 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นงานขยาย
ประเภทล้อแม็ก3003
ขนาดการออกแบบ1.330 x 3.000 "
เสร็จสิ้นโรงสี
ความยาว4ft
ความอดทนความยาว+/- 0.125 "
วัสดุอลูมิเนียม
ขนาดการเปิด1.188 x 2.500 "
ความหนาโดยรวม0.3 "
ความหนาของเกลียว0.125 "
ความกว้างของเกลียว0.163 "
สไตล์ยก
อารมณ์H14
ความอดทนความหนา+/- 0.005 "
ขนาดการค้า1-1 / 2 "- # 0.125
ความกว้าง4ft
ความอดทนความกว้าง+/- 0.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.99
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)129.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)125.73
รหัส HS7606123030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความอดทนความกว้างความยาวความอดทนความยาวขนาดการเปิดความหนาโดยรวมสไตล์ความอดทนความหนาขนาดการค้าราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ EA3F # 125480960304 แผ่นขยายอลูมิเนียมขึ้นรูป 8 x 4 ฟุต 3/4- # 0.125 | AE4ZYR 5PAW 5 EA3F # 125480960304+/- 0.125 "8ft+/- 0.125 "0.625 x 1.750 "0.095 "Flat+/- 0.005 "3/4 "- # 0.125฿24,583
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ EA3S # 081480960102 แผ่นขยายอลูมิเนียมขึ้นรูป 8 x 4 ฟุต 1/2- # 0.081 | AE4ZYV 5PAW8 EA3S # 081480960102+2.000 "8ft+2.000 "0.375 x 0.938 "0.186 "ยก+/- 0.005 "1/2 "- # 0.081฿20,391
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ EA3S # 081480960112 แผ่นขยายอลูมิเนียมยก 8 x 4 ฟุต 1-1 / 2- # 0.081 | AE4ZYW 5PAW9 EA3S # 081480960112+2.000 "8ft+2.000 "1.188 x 2.500 "0.24 "ยก+/- 0.005 "1-1 / 2 "- # 0.081฿12,348
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ EA3S # 081L480960304 แผ่นขยายอลูมิเนียมขึ้นรูป 8 x 4 ฟุต 3/4- # 0.081l | AE4ZYY 5PAX1 EA3S # 081L480960304+2.000 "8ft+2.000 "0.750 x 1.688 "0.2 "ยก+/- 0.005 "3/4 "- # 0.081L฿15,021
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ EA3S # 125480960112 แผ่นขยายอลูมิเนียมยก 8 x 4 ฟุต 1-1 / 2- # 0.125 | AE4ZYZ 5PAX2 EA3S # 125480960112+2.000 "8ft+2.000 "1.188 x 2.500 "0.3 "ยก+/- 0.005 "1-1 / 2 "- # 0.125฿16,263
RFQ
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ EA3S#125480960304 แผ่นขยาย อะลูมิเนียมยกสูง 8 x 4 ฟุต 3/4-#0.125 | AE4ZZA 5PAX3 EA3S # 125480960304+2.000 "8ft+2.000 "0.688 x 1.688 "0.305 "ยก+/- 0.005 "3/4 "- # 0.125฿24,583
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ EA3S # 051480480304 แผ่นขยายอลูมิเนียมยก 4 x 4 ฟุต 3/4- # 0.051 | AE6ADR 5PCF1 EA3S # 051480480304+/- 0.125 "4ft+/- 0.125 "0.813 x 1.750 "0.2 "ยก+/- 0.004 "3/4 "- # 0.051-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR EA3S#125480480112 แผ่นขยาย อะลูมิเนียมยกสูง 4 x 4ft 1-1/2-#0.125
฿9,025 / หน่วย