APPROVED VENDOR EA3F#125480960304 แผ่นขยาย อะลูมิเนียม ยกสูง 8 x 4 ฟุต 3/4-#0.125
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นงานขยาย |
ประเภทล้อแม็ก | 3003 |
ขนาดการออกแบบ | 0.923 x 2.120 " |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | +/- 0.125 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ขนาดการเปิด | 0.625 x 1.750 " |
ความหนาโดยรวม | 0.095 " |
ความหนาของเกลียว | 0.095 " |
ความกว้างของเกลียว | 0.180 " |
สไตล์ | Flat |
อารมณ์ | H14 |
ความอดทนความหนา | +/- 0.005 " |
ขนาดการค้า | 3/4 "- # 0.125 |
ความกว้าง | 4ft |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7606123030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความอดทนความกว้าง | ความยาว | ความอดทนความยาว | ขนาดการเปิด | ความหนาโดยรวม | สไตล์ | ความอดทนความหนา | ขนาดการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA3S # 081480960102 | +2.000 " | 8ft | +2.000 " | 0.375 x 0.938 " | 0.186 " | ยก | +/- 0.005 " | 1/2 "- # 0.081 | ฿20,391 | RFQ
| |
EA3S # 081480960112 | +2.000 " | 8ft | +2.000 " | 1.188 x 2.500 " | 0.24 " | ยก | +/- 0.005 " | 1-1 / 2 "- # 0.081 | ฿12,348 | RFQ
| |
EA3S # 081L480960304 | +2.000 " | 8ft | +2.000 " | 0.750 x 1.688 " | 0.2 " | ยก | +/- 0.005 " | 3/4 "- # 0.081L | ฿15,021 | RFQ
| |
EA3S # 125480960112 | +2.000 " | 8ft | +2.000 " | 1.188 x 2.500 " | 0.3 " | ยก | +/- 0.005 " | 1-1 / 2 "- # 0.125 | ฿16,263 | RFQ
| |
EA3S # 125480960304 | +2.000 " | 8ft | +2.000 " | 0.688 x 1.688 " | 0.305 " | ยก | +/- 0.005 " | 3/4 "- # 0.125 | ฿24,583 | RFQ
| |
EA3S # 051480480304 | +/- 0.125 " | 4ft | +/- 0.125 " | 0.813 x 1.750 " | 0.2 " | ยก | +/- 0.004 " | 3/4 "- # 0.051 | - | RFQ
| |
EA3S # 081480480102 | +/- 0.125 " | 4ft | +/- 0.125 " | 0.375 x 0.938 " | 0.186 " | ยก | +/- 0.005 " | 1/2 "- # 0.081 | ฿11,013 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.