24นาที090 | ไฟแสดง Protrude สีแดง 110vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M090 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีแดง 110vac | AB7YJR

APPROVED VENDOR 24M090 ไฟแสดงสถานะยื่นออกมาสีแดง 110vac

In Stock
รายการ: AB7YJR รุ่น: 24M090
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
฿370 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะที่ยื่นออกมา
ชีวิตเฉลี่ย100,000 ชม.
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน4.4mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อตัวผู้ 100
อัตราส่วน IP40
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม, พลาสติก (ABS), LED
ความหนาของแผงถึง 0.16 "
รูปร่างรอบ
ขนาด10 มม. ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8531200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M057 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีแดง 110vac | AB7YHF 24M057สีแดง8 มม. ติดตั้ง Dia.฿323
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 24M058 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีเหลืองอ่อน 110vac | AB7YHG 24M058สีเหลือง8 มม. ติดตั้ง Dia.฿316
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M059 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีเขียวอ่อน 110vac | AB7YHH 24M059สีเขียว8 มม. ติดตั้ง Dia.฿323
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M091 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีเหลืองอ่อน 110vac | AB7YJT 24M091สีเหลือง10 มม. ติดตั้ง Dia.฿358
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M092 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีเขียวอ่อน 110vac | AB7YJU 24M092สีเขียว10 มม. ติดตั้ง Dia.฿370
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M124 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีแดง 110vac | AB7YLC 24M124สีแดง12 มม. ติดตั้ง Dia.฿414
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M125 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีเหลืองอ่อน 110vac | AB7YLD 24M125สีเหลือง12 มม. ติดตั้ง Dia.฿399

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24M090 ไฟแสดงสถานะยื่นออกมาสีแดง 110vac
฿370 / หน่วย