24m098 | ไฟแสดงแบน สีแดง 24vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 24M098 ไฟแสดงสถานะแบนสีแดง 24vdc | เอบี7วายเคเอ

APPROVED VENDOR 24M098 ไฟแสดงสถานะแบนสีแดง 24vdc

In Stock
รายการ: AB7YKA รุ่น: 24M098
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
฿379 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะแบบแบน
ชีวิตเฉลี่ย100,000 ชม.
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน20mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อตัวผู้ 100
อัตราส่วน IP40
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม, พลาสติก (ABS), LED
ความหนาของแผงถึง 0.16 "
รูปร่างรอบ
ขนาด10 มม. ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8531200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อไฟฟ้าขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M037 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีแดง 24vdc | AB7YGJ 24M037สีแดงตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿261
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M038 ไฟแสดงสถานะแบนสีเหลืองอ่อน 24vdc | AB7YGK 24M038สีเหลืองตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿263
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M039 ไฟแสดงสถานะสีเขียวอ่อน 24vdc | AB7YGL 24M039สีเขียวตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿301
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M040 Flat Indicator Light Blue 24vdc | AB7YGM 24M040สีน้ำเงินตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿275
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M041 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีขาว 24vdc | AB7YGN 24M041ขาวตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿296
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M065 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีแดง 24vdc | AB7YHP 24M065สีแดงขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿327
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M066 ไฟแสดงสถานะสีเหลืองอ่อน 24vdc | AB7YHQ 24M066สีเหลืองขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿320

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24M098 ไฟแสดงสถานะแบนสีแดง 24vdc
฿379 / หน่วย