24m114 | ไฟบอกสถานะกลม เขียว 24vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24M114 ไฟแสดงสถานะแบบกลมสีเขียว 24vdc | AB7YKR

APPROVED VENDOR 24M114 ไฟเลี้ยวกลม สีเขียว 24vdc

In Stock
รายการ: AB7YKR รุ่น: 24M114
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
฿387 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะทรงกลม
ชีวิตเฉลี่ย100,000 ชม.
สีสีเขียว
วาดปัจจุบัน20mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อตัวผู้ 100
อัตราส่วน IP40
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม, พลาสติก (ABS), LED
ความหนาของแผงถึง 0.16 "
รูปร่างรอบ
ขนาด12 มม. ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8531200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อไฟฟ้าขนาดราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24M023 ไฟเลี้ยวกลมสีแดง 24vdc | AB7YFU 24M023สีแดงตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿263
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M024 ไฟแสดงสถานะกลมเหลืองอ่อน 24vdc | AB7YFV 24M024สีเหลืองตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿259
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M025 ไฟแสดงสถานะทรงกลมสีเขียวอ่อน 24vdc | AB7YFW 24M025สีเขียวตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿252
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M045 ไฟแสดงสถานะกลมสีแดง 24vdc | AB7YGT 24M045สีแดงขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿308
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M046 ไฟแสดงสถานะกลมสีเหลืองอ่อน 24vdc | AB7YGU 24M046สีเหลืองขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿297
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M047 ไฟแสดงสถานะกลมสีเขียวอ่อน 24vdc | AB7YGV 24M047สีเขียวขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿308
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M078 ไฟแสดงสถานะรอบแดง 24vdc | AB7YJD 24M078สีแดงขั้วต่อตัวผู้ 10010 มม. ติดตั้ง Dia.฿338

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24M114 ไฟเลี้ยวกลม สีเขียว 24vdc
฿387 / หน่วย