24m121 | ไฟแสดง Protrude สีแดง 24vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24M121 ไฟแสดงสถานะที่ยื่นออกมาสีแดง 24vdc | AB7YKZ

APPROVED VENDOR 24M121 ไฟแสดงสถานะยื่นออกมาสีแดง 24vdc

In Stock
รายการ: AB7YKZ รุ่น: 24M121
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
฿373 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะที่ยื่นออกมา
ชีวิตเฉลี่ย100,000 ชม.
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน20mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อตัวผู้ 100
อัตราส่วน IP40
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม, พลาสติก (ABS), LED
ความหนาของแผงถึง 0.16 "
รูปร่างรอบ
ขนาด12 มม. ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8531200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อไฟฟ้าขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M029 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีแดง 24vdc | AB7YGA 24M029สีแดงตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿263
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 24M030 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีเหลืองอ่อน 24vdc | AB7YGB 24M030สีเหลืองตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿258
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M031 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีเขียวอ่อน 24vdc | AB7YGC 24M031สีเขียวตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿262
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M054 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีแดง 24vdc | AB7YHC 24M054สีแดงขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿308
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M055 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีเหลืองอ่อน 24vdc | AB7YHD 24M055สีเหลืองขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿307
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M056 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีเขียวอ่อน 24vdc | AB7YHE 24M056สีเขียวขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿307
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M087 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีแดง 24vdc | AB7YJN 24M087สีแดงขั้วต่อตัวผู้ 10010 มม. ติดตั้ง Dia.฿340

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24M121 ไฟแสดงสถานะยื่นออกมาสีแดง 24vdc
฿373 / หน่วย