APPROVED VENDOR 2616P Salvage Drum Head Type ความจุเปิด 85 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Salvage กลอง |
บุ้งรูเดีย. | 2 "NPT x 3/4" ฟิตติ้ง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวนสายฟ้า |
สี | สีเหลือง |
วัสดุปะเก็น | ยาง |
วัด | 18 |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
การเคลือบภายใน | อีพ็อกซี่ฟีนอลิก |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 26 " |
ความสูงโดยรวม | 39 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I, II และ III ของวัตถุอันตราย |
UN Rating แข็ง | 1A2 / X440 / S |
ปริมาณ | 85 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 85 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 70.49 |
รหัส HS | 7310100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัด | ภายใน Dia | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820YM | 12 | 14 " | 8 gal | - | 16 " | 8 แกลลอน. | ฿8,395 | ||
3780EY | 18 | 18.25 " | - | 20 " | 29.25 " | 30 แกลลอน. | ฿9,554 | ||
S30 BR18 14462R | 18 | 18.25 " | 30 gal | - | 29 " | 30 แกลลอน. | ฿10,804 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.