APPROVED VENDOR 820YM Salvage Drum 8 แกลลอน Yellow Hazs Material Steel
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Salvage กลอง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวนสายฟ้า |
สี | สีเหลือง |
วัสดุปะเก็น | ยาง |
วัด | 12 |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 14 " |
การเคลือบภายใน | สารยับยั้งสนิม |
ความจุโหลด | 8 gal |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 16 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | II และ III ของวัตถุอันตราย |
UN Rating แข็ง | 1A2 / Y43 / ส |
ปริมาณ | 8 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 8 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 7310290050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัด | ภายใน Dia | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3780EY | 18 | 18.25 " | - | 20 " | 29.25 " | 30 แกลลอน. | ฿9,554 | ||
2616P | 18 | - | - | 26 " | 39 " | 85 แกลลอน. | ฿19,537 | ||
S30 BR18 14462R | 18 | 18.25 " | 30 gal | - | 29 " | 30 แกลลอน. | ฿10,804 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.