APPROVED VENDOR S30 BR18 14462R Salvage Drum Recovery 30 แกลลอน สีเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Salvage กลอง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวนสายฟ้า |
สี | สีเหลือง |
วัสดุปะเก็น | ยาง |
วัด | 18 |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 18.25 " |
การเคลือบภายใน | อีพ็อกซี่ฟีนอลิก |
ความจุโหลด | 30 gal |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 29 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | II และ III ของวัตถุอันตราย |
UN Rating แข็ง | 1A2 / Y400 / ส |
ปริมาณ | 30 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 30 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 7310100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.