2dmy1 | สกรูหัวจม 1" เส้นผ่านศูนย์กลาง X 5 ยาว 188 สเตนเลส 2 ชุด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2DMY1 สกรูไหล่ 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง X 5 ความยาว 188 สแตนเลส, 2PK | AB9KCX

APPROVED VENDOR 2DMY1 บ่าสกรู 1" เส้นผ่านศูนย์กลาง X 5 ยาว 188 สแตนเลส 2PK

In Stock
รายการ: AB9KCX รุ่น: 2DMY1
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
฿13,405 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
หัวหน้า Dia.1-5 / 16 "
ความสูงของศีรษะ5 / 8 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความต้านแรงดึง70,000 PSI
ความแข็ง RockwellB55
ไหล่ Dia.0.996 ถึง 0.998 "
ไหล่ยาว5"
ความอดทนความยาวไหล่0.01 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว3 / 4-10

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2DMY1 บ่าสกรู 1" เส้นผ่านศูนย์กลาง X 5 ยาว 188 สแตนเลส 2PK
฿13,405 / แพ็ค