APPROVED VENDOR 2EZX5 Square Stock อลูมิเนียม 6061 1 x 1 นิ้ว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สแควร์สต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 6061 |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 6" |
ความอดทนความยาว | +/- 6.000 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
อารมณ์ | อัด |
ความหนา | 1" |
ความอดทนความหนา | +/- 0.012 " |
ชนิดภาพเขียน | ทนต่อการกัดกร่อน |
ความแข็งทั่วไป | 95 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 40,000 PSI |
ความกว้าง | 1" |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.012 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 7604295030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVD3 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | ฿373 | |
2EZF4 | 6" | +/- 6.000 " | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | ฿511 | RFQ
|
2EZP2 | 3ft | +/- 3.000 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | ฿601 | |
2EZR5 | 6" | +/- 6.000 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | ฿1,377 | RFQ
|
2EZV9 | 1" | +/- 1.000 " | 1" | +/- 0.012 " | 1" | +/- 0.012 " | ฿512 | |
2EZW7 | 3ft | +/- 3.000 " | 1" | +/- 0.012 " | 1" | +/- 0.012 " | ฿1,306 | |
2FAA3 | 1" | +/- 1.000 " | 1.75 " | +/- 0.014 " | 1.75 " | +/- 0.014 " | ฿1,446 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.