2ezp2 | สต็อกอลูมิเนียมทรงเหลี่ยม 6061 5/8 X 5/8 นิ้ว 3 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2EZP2 สต็อกเหลี่ยมอลูมิเนียม 6061 5/8 x 5/8 นิ้ว 3 ฟุต | AB9TAU

APPROVED VENDOR 2EZP2 สต็อคอลูมิเนียม 6061 5/8 x 5/8 นิ้ว 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB9TAU รุ่น: 2EZP2

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿601 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแควร์สต็อก
ประเภทล้อแม็ก6061
เสร็จสิ้นไม่เป็นเงา
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+/- 3.000 "
วัสดุอลูมิเนียม
อารมณ์อัด
ความหนา5 / 8 "
ความอดทนความหนา+/- 0.009 "
ชนิดภาพเขียนทนต่อการกัดกร่อน
ความแข็งทั่วไป95
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป40,000 PSI
ความกว้าง5 / 8 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.009 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS7604295060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความอดทนความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างความอดทนความกว้างราคา
อนุมัติ VENDOR 2AVD3 เหลี่ยมอลูมิเนียม 6061 5/8 x 5/8 นิ้ว 1 ฟุต | AB9BLP 2AVD31"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "฿373
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2EZF4 สต็อกเหลี่ยมอลูมิเนียม 6061 3/8 x 3/8 นิ้ว 6 ฟุต | AB9RYM 2EZF46"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "฿511
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2EZR5 สต็อกเหลี่ยมอลูมิเนียม 6061 5/8 x 5/8 นิ้ว 6 ฟุต | AB9TBD 2EZR56"+/- 6.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "฿1,377
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2EZV9 สต็อกเหลี่ยมอลูมิเนียม 6061 1 x 1 นิ้ว 1 ฟุต | AB9TCE 2EZV91"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "฿512
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2EZW7 Square Stock, Aluminium 6061, 1" x 1" x 3 2EZW73ft+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "฿1,306
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2EZX5 Square Stock Aluminium 6061 1 x 1 Inch 6 Feet | AB9TCV 2EZX56"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "฿1,806
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2FAA3 เหลี่ยมอลูมิเนียม 6061 1 3/4 x 1 3/4 นิ้ว 1 ฟุต | AB9TZB 2FAA31"+/- 1.000 "1.75 "+/- 0.014 "1.75 "+/- 0.014 "฿1,446

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2EZP2 สต็อคอลูมิเนียม 6061 5/8 x 5/8 นิ้ว 3 ฟุต
฿601 / หน่วย