SQUARE D 15T2F หม้อแปลงไฟฟ้า 15kva 3 Phase ภายในอาคาร
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงเอนกประสงค์ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 12.25 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ผงเคลือบผิว |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่ม |
ความสูง | 14.75 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 480 VAC |
อัตราส่วน IP | 54 |
การติด | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | 208 VAC ไวย์/120 VAC |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
คะแนน VA | 15KVA |
ความกว้าง | 19.1 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 150.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.86 |
รหัส HS | 8504320000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทของอุปกรณ์ | ความสูง | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T2F | 9" | ในร่มกลางแจ้ง | 13.5 " | 6KVA | 14.75 " | ฿137,809 | ||
9T2F | 12.25 " | ในร่มกลางแจ้ง | 14.75 " | 9KVA | 19.1 " | ฿208,980 | ||
3T2F | 9" | ในร่มกลางแจ้ง | 13.5 " | 3KVA | 14.75 " | ฿100,054 | ||
30T2F | 13.5 " | ในร่มกลางแจ้ง | 22 " | 30KVA | 25 " | ฿449,615 | ||
15T68F | 12 " | ในร่มกลางแจ้ง | 14 4 / 5 " | 15KVA | 19 " | ฿229,038 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.