SQUARE D หม้อแปลง 3T2F 208vac ไว/120vac 3kva
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงเอนกประสงค์ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 9" |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ผงเคลือบผิว |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่มกลางแจ้ง |
ความสูง | 13.5 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 480 VAC |
อัตราส่วน IP | 54 |
การติด | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | 208 VAC ไวย์/120 VAC |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
UPC | 785901359463 |
คะแนน VA | 3KVA |
ความกว้าง | 14.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 55.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8504320000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทของอุปกรณ์ | ความสูง | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T2F | 9" | ในร่มกลางแจ้ง | 13.5 " | 6KVA | 14.75 " | ฿131,400 | ||
9T2F | 12.25 " | ในร่มกลางแจ้ง | 14.75 " | 9KVA | 19.1 " | ฿196,539 | ||
30T2F | 13.5 " | ในร่มกลางแจ้ง | 22 " | 30KVA | 25 " | ฿449,615 | ||
15T2F | 12.25 " | ในร่ม | 14.75 " | 15KVA | 19.1 " | ฿221,291 | ||
15T68F | 12 " | ในร่มกลางแจ้ง | 14 4 / 5 " | 15KVA | 19 " | ฿224,589 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.