2fa46 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/4-20 X 1 - Pk100 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2FA46 สกรูหัวจม 1/4-20 X 1, 100PK | AB9TXM

APPROVED VENDOR 2FA46 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/4-20 X 1, 100PK

In Stock
รายการ: AB9TXM รุ่น: 2FA46
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
฿2,807 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หน้าแปลน Dia3 / 8 "
เกรดA574
ความสูงของศีรษะ1 / 4 "
ประเภทหัวหน้าแปลน 12 จุด
ความกว้างหัว1 / 4 "
ความยาวใต้ศีรษะ1"
วัสดุแม็กเหล็ก
โหลดหลักฐาน140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C45
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง170,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318158085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าแปลน Diaความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะความยาวของเกลียวสไตล์เธรดราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2FA80 สกรูหัวหกเหลี่ยม 5/16-24 x 3/4 - แพ็คละ 25 | เอบี9ทีเจ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "เกลียวอย่างเต็มที่฿1,504

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2FA46 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/4-20 X 1, 100PK
฿2,807 / แพ็ค