2hgn8 | เพลทอะลูมิเนียม 6061 1/4 X 12 X 12 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HGN8 แผ่นสต็อกอลูมิเนียม 6061 1/4 x 12 x 12 นิ้ว | AC2AXR

APPROVED VENDOR 2HGN8 แผ่นอลูมิเนียมสต็อก 6061 1/4 x 12 x 12 In

In Stock
รายการ: AC2AXR รุ่น: 2HGN8
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
฿2,157 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกจาน
ประเภทล้อแม็ก6061
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+ 0.125 / -0.000 "
วัสดุอลูมิเนียม
อารมณ์T651
ความหนา1 / 4 "
ความอดทนความหนา+ 0.014 / -0.000 "
ชนิดภาพเขียนทนต่อการกัดกร่อน
ความแข็งทั่วไป150
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป67,500 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป66,000 PSI
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+ 0.125 / -0.000 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.81
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS7606123030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความอดทนความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างความอดทนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVD6 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 1/4 x 6 x 6 นิ้ว | AB9BLR 2AVD66"+ 0.125 / -0.000 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "฿955
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVD7 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 3/8 x 6 x 6 นิ้ว | AB9BLT 2AVD76"+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "฿1,475
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVD8 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 1/2 x 6 x 6 นิ้ว | AB9BLU 2AVD86"+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "฿1,861
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVD9 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 5/8 x 6 x 6 นิ้ว | AB9BLV 2AVD96"+ 0.125 / -0.000 "5 / 8 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "฿2,246
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVE1 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 3/4 x 6 x 6 นิ้ว | AB9BLW 2AVE16"+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "฿2,529
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2AVE2 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 1 x 6 x 6 In | AB9BLX 2AVE26"+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "฿3,846
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVE3 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 1 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLY 2AVE36"+ 0.250 / -0.000 "1.25 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "฿4,536

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HGN8 แผ่นอลูมิเนียมสต็อก 6061 1/4 x 12 x 12 In
฿2,157 / หน่วย