2avd9 | เพลทอะลูมิเนียม 6061 5/8 X 6 X 6 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVD9 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 5/8 x 6 x 6 นิ้ว | AB9BLV

APPROVED VENDOR 2AVD9 แผ่นสต็อกอลูมิเนียม 6061 5/8 x 6 x 6 In

In Stock
รายการ: AB9BLV รุ่น: 2AVD9
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
฿2,611 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกจาน
ประเภทล้อแม็ก6061
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว6"
ความอดทนความยาว+ 0.125 / -0.000 "
วัสดุอลูมิเนียม
อารมณ์T651
ความหนา5 / 8 "
ความอดทนความหนา+ 0.023 / -0.000 "
ชนิดภาพเขียนทนต่อการกัดกร่อน
ความแข็งทั่วไป150
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป67,500 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป66,000 PSI
ความกว้าง6"
ความอดทนความกว้าง+ 0.125 / -0.000 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7606123030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความอดทนความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างความอดทนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVD6 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 1/4 x 6 x 6 นิ้ว | AB9BLR 2AVD66"+ 0.125 / -0.000 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "฿1,193
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVD7 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 3/8 x 6 x 6 นิ้ว | AB9BLT 2AVD76"+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "฿1,767
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVD8 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 1/2 x 6 x 6 นิ้ว | AB9BLU 2AVD86"+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "฿2,218
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVE1 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 3/4 x 6 x 6 นิ้ว | AB9BLW 2AVE16"+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "฿2,876
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2AVE2 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 1 x 6 x 6 In | AB9BLX 2AVE26"+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "฿4,186
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVE3 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 1 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLY 2AVE36"+ 0.250 / -0.000 "1.25 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "฿4,536
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVE4 สต็อกจานอลูมิเนียม 6061 1 1/2 x 6 x 6 นิ้ว | AB9BLZ 2AVE46"+ 0.250 / -0.000 "1.5 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "฿6,491

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2AVD9 แผ่นสต็อกอลูมิเนียม 6061 5/8 x 6 x 6 In
฿2,611 / หน่วย