2hkg1 | เหล็กสต็อกแบน 4140 1/2 X 1 1/2 นิ้ว 3 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 2HKG1 เหล็กสต็อกแบน 4140 1/2 x 1 1/2 นิ้ว 3 ฟุต | AC2BUV

APPROVED VENDOR 2HKG1 เหล็กเส้นแบน 4140 1/2 x 1 1/2 นิ้ว 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AC2BUV รุ่น: 2HKG1
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
฿3,061 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้นแบน
ประเภทล้อแม็ก4140
เสร็จสิ้นไม่เป็นเงา
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+/- 3.000 "
วัสดุแม็กเหล็ก
อารมณ์เย็นเสร็จ / อบ
ความหนา1 / 2 "
ความอดทนความหนา+ 0.000 / -0.007 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไป241 สูงสุด
ความกว้าง1.5 "
ความอดทนความกว้าง+ 0.000 / -0.009 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7228505000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความอดทนความยาวความหนาความอดทนความหนาความแข็งทั่วไปความกว้างความอดทนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HKD9 เหล็กแบน 4140 1/4 x 1 นิ้วความยาว 3 ฟุต | AC2BTZ 2HKD93ft+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 สูงสุด1"+ 0.000 / -0.009 "฿1,048
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HKE1 เหล็กแบน 4140 1/4 x 2 นิ้วยาว 3 ฟุต | AC2BUA 2HKE13ft+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 สูงสุด2"+ 0.000 / -0.011 "฿1,842
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HKE2 เหล็กแบน 4140 1/4 x 3 นิ้วความยาว 3 ฟุต | AC2BUB 2HKE23ft+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 สูงสุด3"+ 0.000 / -0.011 "฿2,929
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HKE3 เหล็กสต็อกแบน 4140 1/4 x 1 นิ้วยาว 6 ฟุต | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 สูงสุด1"+ 0.000 / -0.009 "฿1,971
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HKE4 เหล็กสต็อกแบน 4140 1/4 x 2 นิ้วความยาว 6 ฟุต | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 สูงสุด2"+ 0.000 / -0.011 "฿3,528
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HKE5 เหล็กสต็อกแบน 4140 1/4 x 3 นิ้วความยาว 6 ฟุต | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 สูงสุด3"+ 0.000 / -0.011 "฿5,313
RFQ
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HKE8 เหล็กสต็อกแบน 4140 3/8 x 1 นิ้ว 3 ฟุตยาว | AC2BUH 2HKE83ft+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 สูงสุด1"+ 0.000 / -0.009 "฿1,504

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HKG1 เหล็กเส้นแบน 4140 1/2 x 1 1/2 นิ้ว 3 ฟุต
฿3,061 / หน่วย