APPROVED VENDOR 2HVB4 แผ่นสักหลาด Polypropylene 3/8" หนา 1" x 120"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าสักหลาด |
ความต้านทานต่อการขัดถู | ยอดเยี่ยม |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | ขาว |
ความหนาแน่น | 2-1 / 4 ปอนด์ / ตร. Yd. |
durometer | 20 ถึง 30 ฝั่ง A |
เกรด | โรงเรียนสารพัดช่าง |
ความแข็ง | กลาง |
ความยาว | 120 " |
วัสดุ | สักหลาดโพลีเอสเตอร์สังเคราะห์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 3 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
การดูดซับการสั่นสะเทือน | Ultra High |
ความกว้าง | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 5602290000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความต้านทานต่อการขัดถู | สนับสนุนประเภท | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FHK8 | 120 " | ดี | ที่ราบ | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 องศาฟาเรนไฮต์ | 250 PSI | 1 / 4 " | ฿770 | ||
2FHN1 | 120 " | ยอดเยี่ยม | ที่ราบ | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 องศาฟาเรนไฮต์ | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿837 | ||
2FHY4 | 120 " | ดี | ที่ราบ | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 องศาฟาเรนไฮต์ | 250 PSI | 1 / 8 " | ฿1,208 | ||
2FJA5 | 120 " | ยอดเยี่ยม | ที่ราบ | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 องศาฟาเรนไฮต์ | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | ฿2,429 | ||
2FJG1 | 60 " | ยอดเยี่ยม | ติดแน่น | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 องศาฟาเรนไฮต์ | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿211 | ||
2FJR8 | 120 " | ยอดเยี่ยม | ติดแน่น | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 องศาฟาเรนไฮต์ | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | - | RFQ
| |
2FJV4 | 120 " | ดี | ติดแน่น | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 องศาฟาเรนไฮต์ | 250 PSI | 1 / 4 " | ฿2,301 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.