แถบสักหลาดของผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความต้านทานต่อการขัดถู | สนับสนุนประเภท | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | จำนวนมาก-FS-F5-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,435 | |
A | จำนวนมาก-FS-F3-102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,128 | |
B | 2FGX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿21 | |
C | 2FKH9 | 12 " | ดี | ที่ราบ | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 ° F | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 16 " | ฿84 | |
D | 2FKP8 | 60 " | ดี | ติดแน่น | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 ° F | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿64 | |
E | 2FJG1 | 60 " | ยอดเยี่ยม | ติดแน่น | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 ° F | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿211 | |
F | 2FHY4 | 120 " | ดี | ที่ราบ | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 ° F | 250 PSI | 1 / 8 " | ฿1,208 | |
G | 2FJV4 | 120 " | ดี | ติดแน่น | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 ° F | 250 PSI | 1 / 4 " | ฿2,301 | |
F | 2FHK8 | 120 " | ดี | ที่ราบ | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 ° F | 250 PSI | 1 / 4 " | ฿770 | |
H | 2FKA4 | 120 " | ดี | ที่ราบ | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 ° F | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿933 | |
I | 2HVB4 | 120 " | ยอดเยี่ยม | ที่ราบ | สักหลาดโพลีเอสเตอร์สังเคราะห์ | ฮิต F | -40 ° F | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | - | RFQ
|
J | 2HVF7 | 120 " | ยอดเยี่ยม | ติดแน่น | สักหลาดโพลีเอสเตอร์สังเคราะห์ | ฮิต F | -40 ° F | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | ฿1,230 | |
K | 2FHN1 | 120 " | ยอดเยี่ยม | ที่ราบ | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 ° F | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿837 | |
L | 2FJA5 | 120 " | ยอดเยี่ยม | ที่ราบ | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 ° F | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | ฿2,429 | |
M | 2FJR8 | 120 " | ยอดเยี่ยม | ติดแน่น | ผ้าขนสัตว์รู้สึก | ฮิต F | -80 ° F | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เครื่องมือไร้สาย
- โพสต์ Traffic Delineator และ Channelizers
- เครื่องหมายแรงดันไฟฟ้าท่อ
- ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ
- ตารางการบรรจุ
- เครื่องมือสื่อสาร
- เครื่องมือยกยานยนต์
- อิเล็กทรอนิกส์
- สัญญาณ
- จุดที่มีการขัดถู
- DMS บอร์ดคำสั่ง
- HARRINGTON รอกโซ่คลัทช์ก้านโยก
- BLACKBURN (T&B) ขั้วต่อเครื่องกล Lug ที่ได้รับการจัดอันดับแบบคู่
- NIBCO ข้อศอก 90 องศา
- LOVEJOY ชุดตัวเว้นระยะประเภท RRC
- QORPAK ปิดโพลีโพรพีลีน 9 มม
- VULCAN J Type Solid Wire ยาว 100 ฟุต
- KRUEGER มาตรวัดการรั่วไหล
- MACROMATIC CAH ซีรี่ส์เซนเซอร์กระแสไฟ AC
- ROBERTSHAW สวิตช์ตรวจจับแรงดัน