2fkp8 | สักหลาด F5 1/8" หนา 1/2" X 60" | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2FKP8 สักหลาด F5 1/8 ความหนา 1/2 x 60 | เอบี9วีเอชแอล

APPROVED VENDOR 2FKP8 สักหลาด F5 1/8" หนา 1/2" x 60"

In Stock
รายการ: AB9VHL รุ่น: 2FKP8
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
฿64 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผ้าสักหลาด
ความต้านทานต่อการขัดถูดี
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีออกสีขาว
ความหนาแน่น1-1 / 2 ปอนด์ / ตร. Yd.
durometer20 ถึง 30 ฝั่ง A
เกรดF5
ความแข็งกลาง
ความยาว60 "
วัสดุผ้าขนสัตว์รู้สึก
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-80 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
การดูดซับการสั่นสะเทือนกลาง
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS5602210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความต้านทานต่อการขัดถูสนับสนุนประเภทวัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความหนาราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2FHK8 แถบสักหลาด F7 1/4" ความหนา 1/4" x 120" | AB9VGV 2FHK8120 "ดีที่ราบผ้าขนสัตว์รู้สึกฮิต F-80 องศาฟาเรนไฮต์250 PSI1 / 4 "฿770
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2FHN1 สักหลาด F3 1/4" หนา 1/2" x 120" | AB9VGW 2FHN1120 "ยอดเยี่ยมที่ราบผ้าขนสัตว์รู้สึกฮิต F-80 องศาฟาเรนไฮต์400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿837
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2FHY4 แถบสักหลาด F7 1/8" ความหนา 1-1/2" x 120" | AB9VGX 2FHY4120 "ดีที่ราบผ้าขนสัตว์รู้สึกฮิต F-80 องศาฟาเรนไฮต์250 PSI1 / 8 "฿1,208
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2FJA5 สักหลาด F3 1/2" ความหนา 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "ยอดเยี่ยมที่ราบผ้าขนสัตว์รู้สึกฮิต F-80 องศาฟาเรนไฮต์400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿2,429
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2FJG1 สักหลาด F3 1/8" หนา 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "ยอดเยี่ยมติดแน่นผ้าขนสัตว์รู้สึกฮิต F-80 องศาฟาเรนไฮต์400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿211
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2FJR8 สักหลาด F3 1/8" หนา 2" x 120" | AB9VHA 2FJR8120 "ยอดเยี่ยมติดแน่นผ้าขนสัตว์รู้สึกฮิต F-80 องศาฟาเรนไฮต์400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2FJV4 แถบสักหลาด F7 1/4" ความหนา 1-1/2" x 120" | AB9VHB 2FJV4120 "ดีติดแน่นผ้าขนสัตว์รู้สึกฮิต F-80 องศาฟาเรนไฮต์250 PSI1 / 4 "฿2,301

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2FKP8 สักหลาด F5 1/8" หนา 1/2" x 60"
฿64 / หน่วย