2hzf7 | R Od Seal 3/8 Id X 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 วัตต์ - Pk2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZF7 R Od Seal 3/8 Id x 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็ค 2 | AC2DKQ

APPROVED VENDOR 2HZF7 RO Od Seal 3/8 Id x 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็คละ 2 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC2DKQ รุ่น: 2HZF7
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
฿574 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้านซีล
สีBlack
สำหรับ Rod Dia.3 / 8 "
ความสูง1 / 4 "
ภายใน Dia3 / 8 "
ภายนอก Dia.5 / 8 "
ซีล Durometer95 ฝั่ง A
วัสดุซีลยูรีเทน
ซีล Temp. พิสัย-65 F ถึง 220 F
ขนาดยูรีเทน
ชนิดภาพเขียนประเภท B Polyseal
ความกว้าง1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายใน Diaภายนอก Dia.วัสดุซีลชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็ค 2 | AC2DKP 2 เฮิร์ต 61 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿525
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZF8 R Od Seal 1/2 Id x 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็ค 2 ชิ้น | AC2DKR 2 เฮิร์ต 81 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿719
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZF9 R Od Seal 5/8 Id x 7/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็ค 2 | AC2DKT 2 เฮิร์ต 91 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿752
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZG2 R Od Seal 7/8 Id x 1 1/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็ค 2 | AC2DKV 2 เฮิร์ต 21 / 4 "7 / 8 "1.125 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿815
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZG4 R Od Seal 1 1/8id x 1 3/8 Od 1/8 W - Pack Of 2 | AC2DKX 2 เฮิร์ต 41 / 4 "1.125 "1.375 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿876
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZG6 R Od Seal 1 3/8id x 1 5/8 Od 1/8w - Pack Of 2 | AC2DKZ 2 เฮิร์ต 61 / 4 "1.375 "1.625 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿904
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZG7 R Od Seal 1 1 / 2id x 1 3/4 Od 1 / 8w - Pack Of 2 | AC2DLA 2 เฮิร์ต 71 / 4 "1.5 "1.75 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿909

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HZF7 RO Od Seal 3/8 Id x 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็คละ 2 ชิ้น
฿574 / หน่วย