2hzr3 | R Od Seal 2 1/4 Id X 2 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 WX 3/8 H | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZR3 RO Od Seal 2 1/4 Id x 2 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 W x 3/8 H | เอซีทูดีเอ็นพี

APPROVED VENDOR 2HZR3 RO Od Seal 2 1/4 Id x 2 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 W x 3/8 H

In Stock
รายการ: AC2DNP รุ่น: 2HZR3
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
฿628 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้านซีล
สีBlack
สำหรับ Rod Dia.2-1 / 4 "
ความสูง3 / 8 "
ภายใน Dia2.25 "
ภายนอก Dia.2.625 "
ซีล Durometer70 ฝั่ง A
วัสดุซีลไนไตรล์อุณหภูมิต่ำ
ซีล Temp. พิสัย-65 F ถึง 220 F
วัสดุเปลือกหอยยูรีเทน
ขนาดไนไตรล์อุณหภูมิต่ำ
ชนิดภาพเขียนDouble-Lip, Deep Z
ความกว้าง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Durometer ของเชลล์ (95 Shore A)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายใน Diaภายนอก Dia.วัสดุซีลชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็ค 2 | AC2DKP 2 เฮิร์ต 61 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿463
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZF7 R Od Seal 3/8 Id x 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็ค 2 | AC2DKQ 2 เฮิร์ต 71 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿459
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZF8 R Od Seal 1/2 Id x 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็ค 2 ชิ้น | AC2DKR 2 เฮิร์ต 81 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿683
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZF9 R Od Seal 5/8 Id x 7/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็ค 2 | AC2DKT 2 เฮิร์ต 91 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿715
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZG2 R Od Seal 7/8 Id x 1 1/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็ค 2 | AC2DKV 2 เฮิร์ต 21 / 4 "7 / 8 "1.125 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿774
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZG4 R Od Seal 1 1/8id x 1 3/8 Od 1/8 W - Pack Of 2 | AC2DKX 2 เฮิร์ต 41 / 4 "1.125 "1.375 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿832
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZG6 R Od Seal 1 3/8id x 1 5/8 Od 1/8w - Pack Of 2 | AC2DKZ 2 เฮิร์ต 61 / 4 "1.375 "1.625 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿859

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HZR3 RO Od Seal 2 1/4 Id x 2 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 W x 3/8 H
฿628 / หน่วย