2hzt6 | R Od Seal 4 Id X 4 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 WX 9/16 H | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZT6 RO Od Seal 4 Id x 4 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 9/16 H | เอซีทูดีพีซี

APPROVED VENDOR 2HZT6 RO Od Seal 4 รหัส x 4 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 9/16 H

In Stock
รายการ: AC2DPC รุ่น: 2HZT6
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
฿1,116 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้านซีล
สีBlack
สำหรับ Rod Dia.4"
ความสูง9 / 16 "
ภายใน Dia4"
ภายนอก Dia.4.5 "
ซีล Durometer70 ฝั่ง A
วัสดุซีลไนไตรล์อุณหภูมิต่ำ
ซีล Temp. พิสัย-65 F ถึง 220 F
วัสดุเปลือกหอยยูรีเทน
ขนาดไนไตรล์อุณหภูมิต่ำ
ชนิดภาพเขียนDouble-Lip, Deep Z
ความกว้าง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Durometer ของเชลล์ (95 Shore A)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอก Dia.วัสดุซีลชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZK5 RO Od Seal 4 Id x 4 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H | เอซีทูดีเอ็มซี 2 เฮิร์ต 53 / 8 "4.5 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 4 "฿1,046
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZL2 RO Od Seal 4 Id x 4 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 W x 5/8 H | เอซีทูดีเอ็มเจ 2 เฮิร์ต 25 / 8 "4.75 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal3 / 8 "฿1,527
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZL7 RO Od Seal 4 Id x 5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 W x 3/4 H | เอซีทูดีเอ็มพี 2 เฮิร์ต 73 / 4 "5"ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 2 "฿2,399
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZT5 RO Od Seal 4 Id x 4 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H | เอซีทูดีพีบี 2 เฮิร์ต3 / 8 "4.5 "ไนไตรล์อุณหภูมิต่ำDouble-Lip, Deep Z1 / 4 "฿1,163
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZT9 RO Od Seal 4 Id x 4 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 W x 5/8 H | เอซี2ดีพีเอฟ 2 เฮิร์ต5 / 8 "4.75 "ไนไตรล์อุณหภูมิต่ำDouble-Lip, Deep Z3 / 8 "฿1,808

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HZT6 RO Od Seal 4 รหัส x 4 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 9/16 H
฿1,116 / หน่วย