2hzx7 | ก้านปัดน้ำฝนอัน 2 1/2 Id 2.498 Rod Pk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZX7 ที่ปัดน้ำฝนแบบก้าน An 2 1/2 Id 2.498 Rod Pk5 | AC2DQT

APPROVED VENDOR 2HZX7 ก้านปัดน้ำฝน 2 1/2 Id 2.498 Rod Pk5

In Stock
รายการ: AC2DQT รุ่น: 2HZX7
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
฿480 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้านปัดน้ำฝน
สีBlack
durometer95 ฝั่ง A
Groove Dia2.802 "
ความกว้างของร่อง0.107 "
ภายใน Dia2.5 "
วัสดุยูรีเทน
ก้าน Dia.2.498 "
ชั่วคราว พิสัย-65 F ถึง 200 F
ชนิดภาพเขียนอัน (959/940)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS3926904510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของร่องภายใน Diaก้าน Dia.ชนิดภาพเขียนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZW4 ก้านปัดน้ำฝน 1/2 Id 0.498 ก้าน - แพ็ค 5 อัน | AC2DQE 2 เฮิร์ต 40.107 "1 / 2 "0.498 "อัน (959/940)฿382
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZW5 ก้านปัดน้ำฝน 5/8 Id 0.623 ก้าน - แพ็ค 5 | AC2DQF 2 เฮิร์ต 50.107 "5 / 8 "0.623 "อัน (959/940)฿390
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZW6 ก้านปัดน้ำฝน 3/4 Id 0.748 ก้าน - แพ็ค 5 | AC2DQG 2 เฮิร์ต 60.107 "3 / 4 "0.748 "อัน (959/940)฿376
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZW7 ก้านปัดน้ำฝน An 13/16 Id 0.810 Rod Pk5 | AC2DQH 2 เฮิร์ต 70.107 "13 / 16 "0.81 "อัน (959/940)฿404
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZW8 Rod Wiper An 7/8 Id 0.873 Rod - Pack Of 5 | AC2DQJ 2 เฮิร์ต 80.107 "7 / 8 "0.873 "อัน (959/940)฿371
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZW9 ก้านปัดน้ำฝน An 1 Id 0.998 เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน Pk5 | AC2DQK 2 เฮิร์ต 90.107 "1"0.998 "อัน (959/940)฿446
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZX1 ก้านปัดน้ำฝน An 1 1/8 Id 1.123 Rod Pk5 | AC2DQL 2 เฮิร์ตซ์ 10.107 "1.125 "1.123 "อัน (959/940)฿432

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HZX7 ก้านปัดน้ำฝน 2 1/2 Id 2.498 Rod Pk5
฿480 / หน่วย