จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 45CT44 ปืนอัดจารบี 6000 psi Grey 12 inch | AH9VXY

WESTWARD 45CT44 ปืนอัดจารบี 6000 psi เทา 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH9VXY รุ่น: 45CT44
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
฿6,362 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนจาระบี
ความจุจำนวนมากออนซ์ 16
ความจุตลับหมึก14-1 / 2 ออนซ์
สไตล์ด้ามปืนอัดจารบีคันโยก
ความยาวท่อ12 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการต่อหัวฉีดท่อ Flex
Tether สามารถไม่สามารถ Tether
สีหลอดสีเทา
วัสดุ Tubeโลหะ
ปริมาณต่อจังหวะออนซ์ 0.035

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)39.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • วิธีการโหลดปืนอัดจารบี: ตลับหมึกจำนวนมาก
  • จังหวะต่อออนซ์ : 28.0
  • Variable Stroke / Full Stroke: Full Stroke

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวท่อแม็กซ์ แรงดันใช้งานTether สามารถความยาวของเครื่องมือวัสดุ Tubeราคา
WESTWARD 13X046 ด้ามปืนอัดจารบีด้ามจับ 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)15.5 "เหล็ก฿4,220
WESTWARD 15F196 ด้ามปืนอัดจารบีด้าม 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-เหล็ก฿2,146
WESTWARD 15F201 ด้ามปืนอัดจารบีด้าม 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-เหล็ก฿2,951
WESTWARD 4BY74 ท่ออัดจารบีปืน 6000 Psi | AD6WDV 4BY74-6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)14.375 "เหล็ก฿1,757
WESTWARD 4BY75 ท่ออัดจารบีปืน 7500 Psi | AD6WDW 4BY7518 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)14.375 "เหล็ก฿3,504
WESTWARD 4BY81 ท่ออัดจารบีปืน 6000 Psi | AD6WEC 4BY8118 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)15.375 "เหล็ก฿2,539
WESTWARD 45CT43 ปืนอัดจารบี 6000 psi Grey | AH9VXX 45CT43-6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วไม่สามารถ Tether-โลหะ฿4,666

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 45CT44 ปืนอัดจารบี 6000 psi เทา 12 นิ้ว
฿6,362 / หน่วย