2hzy6 | ก้านปัดน้ำฝน Dt 1 1/4 Id 1.250 Rod Pk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZY6 Rod Wiper Dt 1 1/4 Id 1.250 Rod Pk5 | เอซีทูดีอาร์บี

APPROVED VENDOR 2HZY6 ก้านปัดน้ำฝน Dt 1 1/4 Id 1.250 Rod Pk5

In Stock
รายการ: AC2DRB รุ่น: 2HZY6
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
฿454 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้านปัดน้ำฝน
สีBlack
durometer95 ฝั่ง A
Groove Dia1.622 "
ความกว้างของร่อง0.187 "
ภายใน Dia1.25 "
วัสดุยูรีเทน
ก้าน Dia.1.25 "
ชั่วคราว พิสัย-65 F ถึง 200 F
ชนิดภาพเขียนDT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3926904510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของร่องภายใน Diaก้าน Dia.ชนิดภาพเขียนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZW4 ก้านปัดน้ำฝน 1/2 Id 0.498 ก้าน - แพ็ค 5 อัน | AC2DQE 2 เฮิร์ต 40.107 "1 / 2 "0.498 "อัน (959/940)฿382
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZW5 ก้านปัดน้ำฝน 5/8 Id 0.623 ก้าน - แพ็ค 5 | AC2DQF 2 เฮิร์ต 50.107 "5 / 8 "0.623 "อัน (959/940)฿390
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZW6 ก้านปัดน้ำฝน 3/4 Id 0.748 ก้าน - แพ็ค 5 | AC2DQG 2 เฮิร์ต 60.107 "3 / 4 "0.748 "อัน (959/940)฿376
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZW7 ก้านปัดน้ำฝน An 13/16 Id 0.810 Rod Pk5 | AC2DQH 2 เฮิร์ต 70.107 "13 / 16 "0.81 "อัน (959/940)฿404
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZW8 Rod Wiper An 7/8 Id 0.873 Rod - Pack Of 5 | AC2DQJ 2 เฮิร์ต 80.107 "7 / 8 "0.873 "อัน (959/940)฿371
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZW9 ก้านปัดน้ำฝน An 1 Id 0.998 เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน Pk5 | AC2DQK 2 เฮิร์ต 90.107 "1"0.998 "อัน (959/940)฿446
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZX1 ก้านปัดน้ำฝน An 1 1/8 Id 1.123 Rod Pk5 | AC2DQL 2 เฮิร์ตซ์ 10.107 "1.125 "1.123 "อัน (959/940)฿432

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HZY6 ก้านปัดน้ำฝน Dt 1 1/4 Id 1.250 Rod Pk5
฿454 / หน่วย