2jaj8 | แหวนสำรอง Hytrel 334 - Pk25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2JAJ8 แหวนสำรอง Hytrel 334 - แพ็คละ 25 | เอซีทูดีทีซี

APPROVED VENDOR 2JAJ8 แหวนสำรอง Hytrel 334 - แพ็ค 25

In Stock
รายการ: AC2DTZ รุ่น: 2JAJ8
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
฿1,275 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนสำรอง
จริงภายใน Dia2.65 "
ความกว้างจริง0.164 "
สีส้ม
รูปร่างมาตราข้ามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
durometer55 ฝั่ง D.
คะแนน Durometerยากมาก
สำหรับใช้กับ AS568A Dash No.334
วัสดุไฮเตรล
Nominal Inside Dia2.625 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด3"
ความกว้างที่กำหนด3 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 275 องศา F
ความหนา0.065 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3926904510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาจริงภายใน Diaความกว้างจริงสีสำหรับใช้กับ AS568A Dash No.Nominal Inside Diaเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAH7 แหวนสำรอง Hytrel 248 - Pack of 10 | AC2DTN 2JAH70.045 "4.77 "0.105 "ส้ม2484.75 "5"1 / 8 "฿667
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAH8 แหวนสำรอง Hytrel 250 - แพ็ค 10 อัน | AC2DTP 2JAH80.045 "5.02 "0.105 "ส้ม2505"5.25 "1 / 8 "฿978
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAH9 แหวนสำรอง Hytrel 252 - แพ็ค 10 อัน | AC2DTQ 2JAH90.045 "5.27 "0.105 "ส้ม2525.25 "5.5 "1 / 8 "฿976
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2JAJ1 แหวนสำรอง Hytrel 254 - แพ็ค 10 | AC2DTR 2JAJ10.045 "5.52 "0.105 "ส้ม2545.5 "5.75 "1 / 8 "฿885
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JAJ2 แหวนสำรอง Hytrel 256 - Pack of 10 | AC2DTT 2JAJ20.045 "5.77 "0.105 "ส้ม2565.75 "6"1 / 8 "฿905
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JAJ3 แหวนสำรอง Hytrel 258 - Pack of 10 | AC2DTU 2JAJ30.045 "6.02 "0.105 "ส้ม2586"6.25 "1 / 8 "฿1,004
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JAJ4 แหวนสำรอง Hytrel 326 - แพ็คละ 25 | AC2DTV 2JAJ40.065 "1.65 "0.164 "ส้ม3261.625 "2"3 / 16 "฿1,069

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2JAJ8 แหวนสำรอง Hytrel 334 - แพ็ค 25
฿1,275 / หน่วย