APPROVED VENDOR 2KPL2 ชั้นวางของ Starter H 63 W 60 D 18 สีดำ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสายไฟ |
สี | Black |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 63 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
การปรับชั้นวาง | เพิ่มขึ้น 1 " |
ความจุชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
ประเภทชั้นวางของ | Starter |
ความกว้าง | 60 " |
ชั้นวางสายไฟ | เคลือบผง |
วัสดุชั้นวางลวด | เหล็ก |
ประเภทชั้นวางสายไฟ | Starter |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | จำนวนชั้นวาง | ความจุชั้นวาง | ประเภทชั้นวางของ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2KPK8 | 18 " | 63 " | 4 | 800 ปอนด์ | Starter | 24 " | ฿10,006 | |
2KPK9 | 18 " | 63 " | 4 | 800 ปอนด์ | Starter | 36 " | ฿10,726 | |
2 พันป 1 | 18 " | 63 " | 4 | 800 ปอนด์ | Starter | 48 " | ฿11,455 | |
2 พันป 3 | 18 " | 63 " | 4 | 600 ปอนด์ | Starter | 72 " | ฿13,863 | RFQ
|
2 พันป 4 | 24 " | 63 " | 4 | 800 ปอนด์ | Starter | 24 " | ฿9,467 | |
2 พันป 5 | 24 " | 63 " | 4 | 800 ปอนด์ | Starter | 36 " | ฿11,466 | |
2 พันป 6 | 24 " | 63 " | 4 | 800 ปอนด์ | Starter | 48 " | ฿12,216 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.