APPROVED VENDOR 2MYR1 Dock Bumper 13 x 4 x 12 นิ้ว ยาง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กันชนท่าเรือ |
วัสดุกันชน | ยาง |
รูปทรงกันชน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูยึด OC H. | 9-1 / 4 " |
รูยึด OC W | 7" |
จำนวนรูยึด | 4 |
ความลึกโดยรวม | 4" |
ความสูงโดยรวม | 13 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.