2tv90 | คลัปครึ่งตัว 2 1/2 นิ้ว เกลียวสแตนเลส 316 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2TV90 ข้อต่อครึ่ง 2 1/2 นิ้วเกลียวสแตนเลส 316 | AC3JBC

APPROVED VENDOR 2TV90 Half Coupling 2 1/2 นิ้วเกลียว 316 Stainless Steel

In Stock
รายการ: AC3JBC รุ่น: 2TV90
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
฿2,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลัปครึ่งหนึ่ง
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LTJ1 ข้อต่อครึ่ง 1/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FKE 1LTJ1เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿119
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LTJ2 ข้อต่อครึ่งหนึ่ง 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FKF 1LTJ2เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿126
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTJ3 ข้อต่อครึ่ง 3/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FKG 1LTJ3เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿145
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTJ4 ข้อต่อครึ่ง 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FKH 1LTJ4เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿190
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LTJ5 ข้อต่อครึ่ง 3/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FKJ 1LTJ5เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿298
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LTJ6 ข้อต่อครึ่ง 1 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FKK 1LTJ6เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿314
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LTJ8 ข้อต่อครึ่ง 1 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FKM 1LTJ8เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "฿572

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2TV90 Half Coupling 2 1/2 นิ้วเกลียว 316 Stainless Steel
฿2,307 / หน่วย