APPROVED VENDOR 2TYK7 สายไฟพกพา Sjtow 16/3 Awg 250ft สีเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟแบบพกพา |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
ในร่ม / กลางแจ้ง / ในร่ม / กลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
สีเสื้อ | สีเหลือง |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ประเภทแจ็คเก็ต | เอสเจทู |
สูงสุด แอมป์ | 13 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 300 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.318 " |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ระวิงยาว | 250ft |
ควั่น / แข็ง | ที่ควั่น |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 167 องศา F |
สีลวด | ดำ, ขาว, เขียว |
ขนาดสายไฟ | 16 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.15 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ID |
รุ่น | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | สีลวด | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2TYK5 | 10 | 0.291 " | 3 | ดำ, ขาว, เขียว | 18 AWG | ฿7,773 | |
2TYK6 | 7 | 0.318 " | 4 | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 18 AWG | ฿12,436 | |
2TYK8 | 10 | 0.354 " | 4 | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 16 AWG | ฿14,421 | |
2TYK9 | 18 | 0.354 " | 3 | ดำ, ขาว, เขียว | 14 AWG | ฿14,298 | |
2 ประเภท 1 | 15 | 0.389 " | 4 | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 14 AWG | ฿20,909 | |
2 ประเภท 2 | 25 | 0.421 " | 3 | ดำ, ขาว, เขียว | 12 AWG | ฿22,744 | |
2 ประเภท 3 | 20 | 0.464 " | 4 | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 12 AWG | ฿37,617 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.