APPROVED VENDOR 2XNV9 แผ่นไนล่อน สีดำ 1 1/2 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | Black |
ความยาว | 24 " |
ความอดทนความยาว | +0.125 "/ - 0.000" |
วัสดุ | ไนลอนอัด 6/6 |
ประเภทวัสดุ | เกรดมาตรฐาน |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาถึง 210 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 12,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1.5 " |
ความอดทนความหนา | +0.025 "/ - 0.000" |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.125 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 3920920000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2XNT8 | 12 " | 0.125 " | +/- 0.005 " | 12 " | ฿977 | |
2XNT9 | 12 " | 0.188 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿1,539 | |
2XNU2 | 12 " | 0.375 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿2,878 | |
2XNU3 | 12 " | 0.5 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿3,231 | |
2XNU5 | 12 " | 0.75 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿4,828 | |
2XNU6 | 12 " | 1" | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿6,243 | |
2XNU8 | 12 " | 2" | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿12,704 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.