APPROVED VENDOR 30C523 ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าขึ้น/ลง 3kva
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Step Up / Step Down ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า |
แปลง | 110 ถึง 220VAC, 220 ถึง 110VAC |
ความลึก | 10.2 " |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็กสีดำ |
ความสูง | 7.1 " |
Hz | 50/60 |
การติด | เคสชาร์จแบตเตอรี่ |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 80 องศาเซลเซียส |
คะแนน VA | 3KVA |
ความกว้าง | 7.1 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8504409580 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.