APPROVED VENDOR 33H180 แท่นยกรถบรรทุกแบบพับได้ 29 x 18-1 / 2
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 4" |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 1" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 7.75 " |
ความยาวดาดฟ้า | 29.5 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | อลูมิเนียม |
ประเภทเด็ค | อลูมิเนียม |
ความกว้างของดาดฟ้า | 18.5 " |
ขยายความยาว | 34.5 " |
เสร็จสิ้น | ออกซิเดชันของพื้นผิว |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
วัด | 17 |
ประเภทการจัดการ | พับคงที่ |
ความจุโหลด | 330 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 35.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 29 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.51 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.