U16000.031.0112 | อายโบลท์พร้อมบ่า 5/16-18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U16000.031.0112 อายโบลท์พร้อมไหล่ 5/16-18 | AC6QPJ 35Z449

APPROVED VENDOR U16000.031.0112 อายโบลท์ พร้อมบ่า 5/16-18

In Stock
รายการ: AC6QPJ แบบ: U16000.031.0112อ้างอิงข้าม: 35Z449 / 4R260
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
฿202 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia7 / 8 "
ตานอก Dia.1.437 "
ประเภท Eyeboltกับไหล่
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุวางเหล็กกล้าคาร์บอนปลอม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.66 "ถึง 2.97"
ก้าน Dia5 / 16 "
ความยาวก้าน1.125 "
ไหล่ Dia.0.56 ถึง 0.62 "
ไหล่ยาว0.12 "ถึง 0.19"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว1.125 "
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนด้วยไหล่
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 900

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U16000.031.0112 อายโบลท์ พร้อมบ่า 5/16-18
฿202 / หน่วย