36d731 | Slotted Shim 3 X 3 นิ้ว X 0.001 นิ้ว - Pk20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 36D731 Slotted Shim 3 x 3 In x 0.001in - Pack Of 20 | AC6TTN

APPROVED VENDOR 36D731 Slotted Shim 3 x 3 In x 0.001in - แพ็ค 20

In Stock
รายการ: AC6TTN รุ่น: 36D731
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
฿2,363 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุด Shim Slotted
ขนาดสลักเกลียว1/2 "- 3/4"
สีโลหะเงิน
ความยาว3"
วัสดุ302 / 304 สแตนเลส
ความแข็ง Rockwell35-45 อาร์ซี
ขนาดB-3 "x3"
ความลึกของสล็อต1.875 "
ความกว้างของช่อง3 / 4 "
ความสูงของแท็บ7 / 8 "
ความกว้างของแท็บ2"
อารมณ์เต็มฮาร์ด
ความต้านแรงดึง185,000 PSI (นาที) สำหรับ 302SS และ 75,000 PSI (MIN) สำหรับ 304SS
ความหนา0.025mm
ความอดทนความหนา+/- 0.00008 "
ชนิดภาพเขียนด้วยแท็บ
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาขนาดสลักเกลียวความยาวความอดทนความหนาชนิดภาพเขียนความกว้างความแข็ง Rockwellขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D718 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.001in - Pack Of 20 | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00008 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿2,007
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D719 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.002in - Pack Of 20 | AC6TTA 36D7190.051mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0001 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿1,428
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D720 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.003in - Pack Of 20 | AC6TTB 36D7200.076mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00015 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿1,429
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D721 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.004in - Pack Of 20 | AC6TTC 36D7210.102mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0002 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿1,422
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D722 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.005in - Pack Of 20 | AC6TTD 36D7220.127mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00025 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿1,481
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D723 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.010in - Pack Of 20 | AC6TTE 36D7230.254mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿1,493
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D724 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.015in - Pack Of 20 | AC6TTF 36D7240.381mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿1,496

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 36D731 Slotted Shim 3 x 3 In x 0.001in - แพ็ค 20
฿2,363 / หน่วย