จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3CUY5 แหวนสำรอง 0.118w 5.018 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - แพ็คละ 10 | AC8NRY

APPROVED VENDOR 3CUY5 แหวนสำรอง 0.118w 5.018 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - แพ็คละ 10

In Stock
รายการ: AC8NRY รุ่น: 3CUY5
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
฿445 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงแหวนสำรองโค้ง
จริงภายใน Dia5.018 "
ความกว้างจริง0.118 "
ความหนาตามแนวแกน0.04 "
สีBlack
รูปร่างมาตราข้ามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
durometer90 ฝั่ง A
คะแนน Durometerยาก
สำหรับใช้กับ AS568A Dash No.250
วัสดุBuna N.
รัศมี0.174 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ความหนา0.05 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS4016931010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจริงภายใน Diaความกว้างจริงความหนาตามแนวแกนสำหรับใช้กับ AS568A Dash No.รัศมีความหนาราคา
แหวนสำรองของผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3CUR3 0.086w 8.268 เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - แพ็ค 5 อัน | AC8NPM 3CUR38.268 "0.086 "0.045 "1720.129 "0.053 "฿516
แหวนสำรองของ VENDOR 3CUR4 0.086w 8.518 เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - แพ็ค 5 ชิ้น | AC8NPN 3CUR48.518 "0.086 "0.045 "1730.129 "0.053 "฿608
แหวนสำรองของ VENDOR 3CUR5 0.086w 8.768 เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - แพ็ค 5 ชิ้น | AC8NPP 3CUR58.768 "0.086 "0.045 "1740.129 "0.053 "฿623
แหวนสำรองของผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3CUR6 0.086w 9.018 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - แพ็ค 5 อัน | AC8NPQ 3CUR69.018 "0.086 "0.045 "1750.129 "0.053 "฿647
แหวนสำรองของ VENDOR 3CUR7 0.086w 9.268 เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - แพ็ค 5 ชิ้น | AC8NPR 3CUR79.268 "0.086 "0.045 "1760.129 "0.053 "฿715
แหวนสำรองของผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3CUR8 0.086w 9.518 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - แพ็ค 5 อัน | AC8NPT 3CUR89.518 "0.086 "0.045 "1770.129 "0.053 "฿701
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3CUR9 แหวนสำรอง 0.086w 9.768 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - แพ็ค 5 | AC8NPU 3CUR99.768 "0.086 "0.045 "1780.129 "0.053 "฿726

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3CUY5 แหวนสำรอง 0.118w 5.018 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - แพ็คละ 10
฿445 / หน่วย