APPROVED VENDOR 3EDT4 ผ้าสักหลาด F-3 1/2" หนา 60" กว้าง x 36" ยาว สีเทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสักหลาด |
ความต้านทานต่อการขัดถู | ยอดเยี่ยม |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | สีเทา |
ความหนาแน่น | 8 ปอนด์ / ตร.ม. Yd. |
durometer | 30 ถึง 40 ฝั่ง A |
เกรด | F3 |
ความแข็ง | บริษัท |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | ผ้าขนสัตว์รู้สึก |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -80 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
การดูดซับการสั่นสะเทือน | จุดสูง |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 5602210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความต้านแรงดึง | ความต้านทานต่อการขัดถู | สี | ความหนา | การดูดซับการสั่นสะเทือน | ความกว้าง | ความหนาแน่น | durometer | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DAD7 | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ยอดเยี่ยม | ออกสีขาว | 1 / 4 " | Ultra High | 12 " | 8 ปอนด์ / ตร.ม. Yd. | 75 ถึง 85 ฝั่ง A | - | RFQ
| |
2DAG 6 | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ยอดเยี่ยม | ออกสีขาว | 1 / 2 " | จุดสูง | 12 " | 10 ปอนด์ / ตร.ม. Yd. | 45 ถึง 55 ฝั่ง A | - | RFQ
| |
2DAJ1 | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ยอดเยี่ยม | ออกสีขาว | 3 / 8 " | จุดสูง | 12 " | 6 ปอนด์ / ตร.ม. Yd. | 30 ถึง 40 ฝั่ง A | - | RFQ
| |
2FGW1 | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ยอดเยี่ยม | ออกสีขาว | 1 / 4 " | จุดสูง | 60 " | 4 ปอนด์ / ตร.ม. Yd. | 30 ถึง 40 ฝั่ง A | - | RFQ
| |
2FGW2 | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ยอดเยี่ยม | ออกสีขาว | 3 / 8 " | จุดสูง | 60 " | 6 ปอนด์ / ตร.ม. Yd. | 30 ถึง 40 ฝั่ง A | - | RFQ
| |
2FHG3 | 250 PSI | ดี | สีเทา | 3 / 8 " | กลาง | 12 " | 4-1 / 2 ปอนด์ / ตร. Yd. | 20 ถึง 30 ฝั่ง A | ฿1,244 | ||
2FHJ2 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ยอดเยี่ยม | สีเทา | 1 / 2 " | จุดสูง | 24 " | 8 ปอนด์ / ตร.ม. Yd. | 30 ถึง 40 ฝั่ง A | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.