APPROVED VENDOR 3GTG5 Centerless Round 4140 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 4140 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1" |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.0000 / -0.0010 " |
เสร็จสิ้น | หันกราวด์และขัดเงา |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 6" |
ความอดทนความยาว | +/- 6.000 " |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
อารมณ์ | เสร็จเย็น / ผ่านการอบด้วยความร้อน |
ชนิดภาพเขียน | แม่นยำรอบศูนย์ |
ความแข็งทั่วไป | 321 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 125,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 105,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 7215500015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ความอดทนความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ANH5 | 1" | + 0.0000 / -0.0010 " | 3 ฟุต | +/- 3.000 " | ฿3,656 | |
3ANH8 | 2" | + 0.0000 / -0.0015 " | 3 ฟุต | +/- 3.000 " | ฿12,244 | |
3ANN7 | 1" | + 0.0000 / -0.0010 " | 1" | +/- 1.000 " | ฿1,230 | |
3ANP1 | 2" | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | ฿4,643 | |
3 จีทีจี 8 | 2" | + 0.0000 / -0.0015 " | 6" | +/- 6.000 " | ฿23,182 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.