M. K. MORSE ZHBFR10 -13' ใบเลื่อยวงเดือน 13 ฟุต ยาว กว้าง 3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบเลื่อยสายพาน |
เกรด | กลับยาก |
ความยาว | 13ft |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ฟันต่อนิ้ว | 10 |
ความหนา | 0.032 " |
ประเภทของฟัน | เรกเกอร์ |
ความกว้าง | 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8202200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ฟันต่อนิ้ว | ความหนา | ประเภทของฟัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHBFR10-10 ' | 10ft | 10 | 0.032 " | เรกเกอร์ | 3 / 4 " | ฿1,368 | |
ZHBDR10-10 ' | 10ft | 10 | 0.025 " | เรกเกอร์ | 1 / 2 " | ฿1,212 | |
ZHBDR14-10 ' | 10ft | 14 | 0.025 " | เรกเกอร์ | 1 / 2 " | ฿1,212 | |
ZHBAR14-100 ' | 100ft | 14 | 0.025 " | เรกเกอร์ | 1 / 4 " | ฿5,046 | |
ZHBBR14-100 ' | 100ft | 14 | 0.025 " | เรกเกอร์ | 3 / 8 " | ฿5,256 | |
ZHBDR14-100 ' | 100ft | 14 | 0.025 " | เรกเกอร์ | 1 / 2 " | ฿5,367 | |
ZHBFR14-100 ' | 100ft | 14 | 0.025 " | เรกเกอร์ | 3 / 4 " | ฿7,903 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.