APPROVED VENDOR 3TPD7 รถเข็นลวด 4 ชั้น L48 x W24 x H67 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นลวด |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 1" |
ล้อ Dia. | 3" |
ล็อคล้อ | (2) เบรค |
วัสดุล้อ | พอลิเมอ |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความสูงโดยรวม | 67 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | สี | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH9 | 48 " | 5" | ยาง | 24 " | 48 " | 24 " | เงิน | Chrome | ฿19,934 | ||
1ECJ1 | 60 " | 5" | ยาง | 24 " | 60 " | 24 " | เงิน | Chrome | ฿28,436 | ||
1ECJ3 | 48.75 " | 5" | ยาง | 18 " | 48 " | 18 " | เงิน | Chrome | ฿6,846 | ||
3TNZ8 | 41 " | 3" | พอลิเมอ | 18 " | 36 " | 18 " | เงิน | Chrome | ฿6,557 | ||
3TNZ9 | 53 " | 3" | พอลิเมอ | 18 " | 48 " | 18 " | เงิน | Chrome | ฿7,464 | ||
3ส.ส.ท.1 | 41 " | 3" | พอลิเมอ | 24 " | 36 " | 24 " | เงิน | Chrome | ฿5,115 | ||
3ส.ส.ท.2 | 53 " | 3" | พอลิเมอ | 24 " | 48 " | 24 " | เงิน | Chrome | ฿5,775 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.