APPROVED VENDOR 48J134ถังดอลลี่ความจุ100 Lb 5แกลลอนกลอง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถัง Dolly |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างของล้อ | 1 5 / 16 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความจุดอลลี่ | 150 ปอนด์ |
ความจุถัง | 5 แกลลอน. |
ความสูง | 5.625 " |
ภายใน Dia | 11.625 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
ภายนอก Dia. | 25.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.