APPROVED VENDOR 4ERY2 สกรูนิ้วตะขอเคลือบไวนิลสีดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะขอ |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | สังกะสี |
ประเภทตะขอ | โหลดคะแนน |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | สกรูใน |
ขนาดการเปิด | 5.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.25 " |
เงื้อม | 6.375 |
ความยาวของเกลียว | 1.75 " |
ชนิดภาพเขียน | โหลดคะแนนเคลือบไวนิลสีดำ |
ความกว้าง | 1.75 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 50 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27 |
รหัส HS | 7318130060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ประเภทตะขอ | ขนาดการเปิด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เงื้อม | ความยาวของเกลียว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ERW8 | 1.5 " | สีแดง | ประโยชน์ | 3 / 4 " | 2.5 " | 2.5 | 7 / 8 " | เคลือบไวนิลสีแดง | ฿100 | ||
4ERW9 | 1.75 " | สีแดง | ประโยชน์ | 1.25 " | 3.25 " | 3.25 | 1.375 " | เคลือบไวนิลสีแดง | ฿131 | ||
4ERX8 | - | Black | โหลดคะแนน | 2" | 3.625 " | - | 1.375 " | โหลดคะแนนเคลือบไวนิลสีดำ | ฿133 | ||
4ERY 1 | 2.75 " | Black | โหลดคะแนน | 7.625 " | 8.75 " | 2.75 | 1.75 " | โหลดคะแนนเคลือบไวนิลสีดำ | ฿244 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.