4ggj7 | สไลด์โบลท์ สปริง Snap L 3 1/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4GGJ7 สแน็ปกลอนสปริงสไลด์ L 3 1/2 นิ้ว | AD7TQW

APPROVED VENDOR 4GGJ7 สไลด์โบลท์สปริง Snap L 3 1/2 In

In Stock
รายการ: AD7TQW รุ่น: 4GGJ7
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
฿137 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสไลด์ Bolt Spring Snap
Eye Inside Dia9 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุการหล่อเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
เปิด Snap3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนไม่โหลดจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อ จำกัด การใช้งาน (ไม่ใช่สำหรับการยก)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นEye Inside Diaเสร็จสิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเปิด Snapราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCG3 สลักเกลียวสปริงสแน็ปอิน L 4 In | AD7LGU 4FCG3-ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ4"3 / 8 "฿164
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCG4 สลักเกลียวสปริงสแนป L 4 5/8 นิ้ว | AD7LGV 4FCG4-ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ4.625 "7 / 16 "฿233
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCG5 สลักเกลียวสปริงสแน็ปอิน L 4 In | AD7LGW 4FCG5-การหล่อความแม่นยำของขี้ผึ้งสูญเสียเหล็กกล้าไร้สนิม 3164"7 / 16 "฿629
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCJ5 สลักเกลียวสปริงสแนป L 4 3/4 นิ้ว | AD7LHQ 4FCJ5--บรอนซ์4.75 "7 / 16 "฿298
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4FCN1 สลักเกลียวสปริงสไลด์ L 3 3/8 นิ้ว | AD7LJF 4FCN1ความกว้างสาย 1 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3.375 "7 / 16 "฿103
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4GGJ2 สลักเกลียวสปริงสแน็ป L 3 1/4 นิ้ว | AD7TQQ 4GGJ21 / 2 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3.25 "7 / 16 "฿122
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4GGJ3 Slide Bolt Spring Snap L 3 3/8 In | AD7TQR 4GGJ35 / 8 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3.375 "7 / 16 "฿138

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4GGJ7 สไลด์โบลท์สปริง Snap L 3 1/2 In
฿137 / หน่วย