APPROVED VENDOR 4GGV3 Economy Spring Snap L 2 5/8 นิ้ว - Pack Of 10
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อีโคโนมีสปริงสแนป |
Eye Inside Dia | ความกว้างสาย 2 " |
เสร็จสิ้น | ชุบนิกเกิล |
วัสดุ | สังกะสีหล่อ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.625 " |
เปิด Snap | 3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | ไม่โหลดจัดอันดับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Eye Inside Dia | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เปิด Snap | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCG1 | 3 / 8 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1.875 " | 5 / 16 " | ฿425 | ||
4FCG2 | 7 / 16 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 2.5 " | 3 / 8 " | ฿479 | ||
4FCT9 | 7 / 32 " | ชุบนิกเกิล | เหล็ก | 1" | 3 / 16 " | ฿81 | ||
4FCU2 | 9 / 32 " | ชุบนิกเกิล | เหล็ก | 1.375 " | 5 / 32 " | ฿87 | ||
4FCU3 | 1 / 4 " | ชุบนิกเกิล | เหล็ก | 1.625 " | 1 / 4 " | ฿77 | ||
4FCU4 | 3 / 8 " | ชุบนิกเกิล | เหล็ก | 1.75 " | 1 / 4 " | ฿104 | ||
4FCU5 | 3 / 8 " | ชุบนิกเกิล | เหล็ก | 2" | 1 / 4 " | ฿233 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.