APPROVED VENDOR รถขนมือเอนกประสงค์ 4HRG9 550 Lb.
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ |
สี | สีเขียว |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | จับคู่ |
ความจุโหลด | 550 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 6-1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 14 " |
ความสูงโดยรวม | 44.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 13.75 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.