APPROVED VENDOR รถลากเอนกประสงค์ 4HRH1 600 Lb.
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ |
สี | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
Noseplate ความลึก | 7-1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 50 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยูรีเทนไมโครเซลลูลาร์ |
ประเภทล้อ | แบนฟรี |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.